Zaciski K, dla AL i CU, jedna strona okrągła, a druga płaska, znamionowy prąd roboczy Ie=250 A, bieguny=5, wielkość zacisków: Okrągły przewód miedziany wielożyłowy, sektorowy wielożyłowy, przewód okrągły pełny, sektorowy pełny i aluminiowy okrągły pełny, sektorowy pełny = 1 x 35–150 mm² lub 2 x 16–70 lub aluminiowy sektorowy pełny = 1 x 50–120 lub 2 x 35–50. Druga strona: taśma miedziana 1 x (4 x 16 x 0,8) do 2 x (6 x 16 x 0,8) lub szyna Cu= 18 x 4 mm, Uwagi: Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno, osłony zacisków dostępne osobno
Dane techniczne
Głębokość
115 mm
Liczba biegunów
5
Liczba podłączeń > 25 mm²
10
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
2
Prąd znamionowy
250 A
Szerokość
161 mm
Wysokość
100 mm
Łączna liczba podłączeń
10
Przekrój przewodu, wejście
16 - 150 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
6 - 300
Przekrój przewodu, wyjście
16 - 150 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek