K159 1x25+8x16+29x10 Listwa przyłączeniowaHAGER

files/fotob/108432.jpg.
K159 1x25+8x16+29x10 Listwa przyłączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
K159
Kod EAN: 
4010330712180
Symbol Sonepar: 
P01287245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 8x16 + 29x10 mm2

Dane techniczne

Długość
242 mm
Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy In
60 A
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KZ012 niebieski Wspornik izolacyjny

Opis produktu

Wspornik izolacyjny niebieski

Dane techniczne

Głębokość
14.5 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
24 mm
Porównaj
KZ012
KZ012 niebieski Wspornik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZ013 żołto-zielony Wspornik izolacyjny

Opis produktu

Wspornik izolacyjny żółtozielony

Dane techniczne

Głębokość
14.5 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
24 mm
Porównaj
KZ013
KZ013 żołto-zielony Wspornik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZ014 brązowy Wspornik izolacyjny

Opis produktu

Wspornik izolacyjne brązowy

Dane techniczne

Głębokość
14.5 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
24 mm
Porównaj
KZ014
KZ014 brązowy Wspornik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar