Zaciski K, dla AL i CU, jedna strona okrągła, a druga płaska, znamionowy prąd roboczy Ie=400 A, bieguny=4, wielkość zacisków: Okrągły kabel miedziany skręcany, sektorowy skręcany, okrągły kabel lity, sektorowy lity, okrągły kabel lity, sektorowy lity = 1 x 50–240 lub 2 x 25–120 mm² lub aluminiowy, sektorowy lity = 1 x 95–185 lub 2 x 50–95 mm². Druga strona: taśma miedziana 6x16x0,8 do 10x16x0,8 lub szyna Cu=25x15 mm, Uwagi: Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno, osłony zacisków dostępne osobno
Dane techniczne
Głębokość
115 mm
Liczba biegunów
4
Liczba podłączeń > 25 mm²
8
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
2
Prąd znamionowy
400 A
Szerokość
190 mm
Wysokość
100 mm
Łączna liczba podłączeń
8
Przekrój przewodu, wejście
25 - 240 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
4 - 500
Przekrój przewodu, wyjście
25 - 240 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek