Zaciski K, dla AL i CU, jedna strona okrągła, a druga płaska, znamionowy prąd roboczy Ie=630 A, liczba biegunów=1, wielkość zacisków: Okrągły przewód miedziany wielożyłowy, sektorowy, przewód okrągły pełny, sektorowy pełny lub aluminiowy okrągły pełny, sektorowy pełny = 1 x 150–300 lub 2 x 50–240 mm² lub aluminiowy, sektorowy pełny = 1 x 150–240 lub 2 x 95–185 mm². Druga strona: taśma miedziana 10x16x0,8 do 11x21x1 lub szyna Cu=40x15 mm, Uwagi: Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno, osłony zacisków dostępne osobno
Dane techniczne
Głębokość
140 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń > 25 mm²
2
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
2
Prąd znamionowy
630 A
Szerokość
240 mm
Wysokość
125 mm
Łączna liczba podłączeń
2
Przekrój przewodu, wejście
70 - 240 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
500
Przekrój przewodu, wyjście
70 - 300 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek