Zaciski K, dla AL i CU, jedna strona okrągła, a druga płaska, znamionowy prąd roboczy Ie=1000 A, liczba biegunów=1, wielkość zacisków: Okrągły przewód miedziany wielożyłowy, sektorowy, przewód okrągły pełny, sektorowy pełny i aluminiowy okrągły pełny, sektorowy pełny = 2 x 150–300 lub 3 x 50–240 lub aluminiowy sektorowy pełny = 2 x 150–240 lub 3 x 150–185 mm². Druga strona: taśma miedziana 2x(11x21x1,10) lub 40x1x10 lub 50x1x60 lub szyna Cu=15x mm, Uwagi: Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno, osłony zacisków dostępne osobno
Dane techniczne
Głębokość
165 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń > 25 mm²
2
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
3
Prąd znamionowy
1000 A
Szerokość
88 mm
Wysokość
196 mm
Łączna liczba podłączeń
2
Przekrój przewodu, wejście
50 - 300 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
50 - 300 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek