K4005A Living NOW przycisk 1‑bieg auto 1mLEGRAND

files/fotob/1375823.jpg.
K4005A Living NOW przycisk 1‑bieg auto 1m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LNOW2
Nr Katalogowy: 
K4005A
Symbol Sonepar: 
P10172311
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7015
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
22 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK04
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

H4743/12B Living NOW LED podświetlenia 12V niebieska
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
H4743/12B

H4743/12B Living NOW LED podświetlenia 12V...

H4743/12B Living NOW LED podświetlenia 12V niebieska
KG26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. czarny
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
KG26M2

KG26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT...

KG26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. czarny
KW26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. biały
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
KW26M2

KW26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT...

KW26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. biały
KW55F Living NOW plakietka gniazdo 2P+Zpłas biały 2m
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
KW55F

KW55F Living NOW plakietka gniazdo 2P+Zpłas...

KW55F Living NOW plakietka gniazdo 2P+Zpłas biały 2m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar