Zaciski K, dla AL i CU, jedna strona okrągła, a druga płaska, znamionowy prąd roboczy Ie=1000 A, bieguny=3, wielkość zacisków: Okrągły przewód miedziany wielożyłowy, sektorowy wielożyłowy, przewód okrągły pełny, sektorowy pełny i aluminiowy okrągły pełny, sektorowy pełny = 2 x 150–300 lub 4 x 50–185 lub aluminiowy sektorowy pełny = 2 x 240 lub 4 x 120–150 mm². Druga strona: taśma miedziana 2x (11x21x1) do 10x40x1 lub 10x50x1 lub szyna Cu=60x15 mm, Uwagi: Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno, osłony zacisków dostępne osobno
Dane techniczne
Głębokość
165 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń > 25 mm²
6
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
4
Prąd znamionowy
1000 A
Szerokość
252 mm
Wysokość
196 mm
Łączna liczba podłączeń
6
Przekrój przewodu, wejście
50 - 300 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
1 - 600
Przekrój przewodu, wyjście
50 - 300 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek