K.5 stal szlachetna Radio Touch DAB+ z głośnikiemHAGER

files/fotob/1846887.jpg.
K.5 stal szlachetna Radio Touch DAB+ z głośnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29807004
Kod EAN: 
4011334528777
Symbol Sonepar: 
P10118481
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hager K.5 Radio Touch DAB+ w zestawie z głośnikiem to podtynkowy system audio (IP20) w kolorze stali szlachetnej (RAL 9022). Idealny do budownictwa mieszkaniowego, hoteli (posiada tryb hotelowy) i budynków usługowych. Radioodbiornik odbiera stacje UKF oraz DAB+ (16 pozycji pamięci). Posiada dotykowy wyświetlacz cyfrowy, funkcję budzika, timera snu i odliczania. Produkt może być zamontowany w ramce wielokrotnej Berker K.5 z możliwością podłączenia drugiego głośnika. Głębokość montażu to 33 mm

Dane techniczne

Liczba miejsc pamięci
16
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9022
Liczba alarmów
1
Kolor
Srebro
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Radiowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
AM
Nie
DAB+
Tak
Fale długie (LW)
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
FM
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Odtwarzacz CD
Nie
Przezroczysty
Nie
Radio internetowe
Nie
RDS
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z zasilaczem
Tak
Zegar synchronizowany radiowo (DCF77)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar