Zaciski K, dla AL i CU, jedna strona okrągła, a druga płaska, znamionowy prąd roboczy Ie = 160 A, liczba biegunów = 3, pojemność zacisków: okrągły przewód miedziany wielożyłowy, sektorowy wielożyłowy, przewód okrągły pełny, sektorowy pełny i aluminiowy okrągły pełny, sektorowy pełny = 1 x 16–95 mm² lub aluminiowy sektorowy pełny = 1 x 35–70 mm². Druga strona: taśma miedziana 3x9x0.8 do 6x9x0,8 lub szyna Cu=18x4mm, Uwagi: Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno, osłony zacisków dostępne osobno
Dane techniczne
Głębokość
115 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podłączeń > 25 mm²
6
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
1
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
99 mm
Wysokość
100 mm
Łączna liczba podłączeń
6
Przekrój przewodu, wejście
16 - 95 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
3 - 6
Przekrój przewodu, wyjście
10 - 95 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek