Długość wbudowania
mm [NA]
Maksymalna moc zestawu
75 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Wysokość/głębokość
120 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica zewnętrzna
120 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Klasa efektywności energetycznej
A++
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie