KAMUELA ECO 6,5W/830 400lm 38D DIM IP65 biały Downlight LED ognioodpornySLV

files/fotob/1037488.jpg.
KAMUELA ECO 6,5W/830 400lm 38D DIM IP65 biały Downlight LED ognioodporny
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
KAMUELA
Nr Katalogowy: 
1001016
Kod EAN: 
4024163192996
Symbol Sonepar: 
P01882737
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa wpuszczana LED KAMUELA ECO jest wyposażona w zintegrowaną diodę Premium LED. Lampa wpuszczana wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego jest wyposażona w diodę LED o ciepłej białej barwie światła. Ognioodporna seria lamp wpuszczanych zachowuje właściwości ognioodporne przez co najmniej 90 minut (BS 476-21). Lampa ma zintegrowany odpowiedni ściemnialny zasilacz prądu stałego, dlatego nadaje się do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED i jest dostępna w różnych kolorach obudowy

Dane techniczne

Do lamp o mocy
6 - 6 W
Długość
71 mm
Długość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
83.33 lm/W
Strumień świetlny
500 - 500 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
500 lm
Szerokość
88 mm
Szerokość wbudowania
70 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
88 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
71 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
70 mm
Średnica zewnętrzna
88 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
70 - 70 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż ścienny
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Ze statecznikiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Odporność udarowa
IK02
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

KAMUELA ECO 6,5W/830 400lm 38D DIM IP65 czarny Downlight LED ognioodporny
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1001015

KAMUELA ECO 6,5W/830 400lm 38D DIM IP65 czarny...

KAMUELA ECO 6,5W/830 400lm 38D DIM IP65 czarny Downlight LED ognioodporny

Zamienniki

Uniwersal Downlight Phase 5-7W 670-690lm CCT czarn Dwnlight LED dostropowy
Porównaj
SLV
1008065

Uniwersal Downlight Phase 5-7W 670-690lm...

Uniwersal Downlight Phase 5-7W 670-690lm CCT czarn Dwnlight LED dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar