KB309N 10mm2 39mod.brązowy Szyna grzebieniowa 3PHAGER

files/fotob/106687.jpg.
KB309N 10mm2 39mod.brązowy Szyna grzebieniowa 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KB309N
Kod EAN: 
3250613720414
Symbol Sonepar: 
P00291585
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm2 do mod. rozłączników bezpiecz. L7xM

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
13
Długość
1045 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
39
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
10 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
39
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L71M D02 1x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.

Opis produktu

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P 63A 400VAC 110/220VDC

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Porównaj
L71M
L71M D02 1x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L72M D02 2x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.

Opis produktu

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 2P 63A 400VAC 110/220VDC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Porównaj
L72M
L72M D02 2x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L73M D02 3x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.

Opis produktu

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Porównaj
L73M
L73M D02 3x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L74M D02 4x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.

Opis produktu

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 4P 63A 400VAC 110/220VDC

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Porównaj
L74M
L74M D02 4x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L75M D02 1P+N 1x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.

Opis produktu

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P+N 63A 400VAC 110/220VDC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Porównaj
L75M
L75M D02 1P+N 1x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L76M D02 3P+N 3x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.

Opis produktu

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Porównaj
L76M
L76M D02 3P+N 3x63A Rozł.izolacyjny bezpieczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar