KBS 20 M20 6-13mm IP66/IP67 czarny Dławnica skręcana wentyl.HENSEL

files/fotob/1283488.jpg.
KBS 20 M20 6-13mm IP66/IP67 czarny Dławnica skręcana wentyl.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KBS20
Kod EAN: 
4012591102830
Symbol Sonepar: 
P01170037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 13 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
27.2 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VSB 13 M20/M25 Zaślepka dławnic wentyl.

Dane techniczne

Numer RAL
3000
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
VSB13
VSB 13 M20/M25 Zaślepka dławnic wentyl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar