KCL1S11 Wyłącznik krańcowy dźwignia+pręt.rLOVATO ELECTRIC

files/fotob/1551186.jpg.
KCL1S11 Wyłącznik krańcowy dźwignia+pręt.r
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KCL1S11
Kod EAN: 
8013975127513
Symbol Sonepar: 
P00889161
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik krańcowy serii K, zestyki 1NO+1NC migowe. Pręt plastikowy

Dane techniczne

Długość czujnika
30 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
60 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
252 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
10 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia prętowa
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar