Kalosze elektroizolacyjne używane łącznie ze sprzętem zasadniczym zwiększają
bezpieczeństwo pracy. Zabezpieczają przed napięciami rażeniowymi, krokowymi
lub dotykowymi. • posiadają certyfikat zgodności CSN EN 50321
• stosowane jako dodatkowy sprzęt elektroizolacyjny podczas pracy przy obsłudze
urządzeń o napięciu do 1kV
• wytrzymywane napięcie pobiercze do 5kV
• produkowane z wysokoprocentowej gumy na bazie kauczuku naturalnego
• posiadają badania napięciowe ważne 12 miesięcy od daty produkcji
• od wewnątrz wyłożone dzianiną tekstylną zapewniającą lepszą wytrzymałość
na rozerwanie
• podeszwa antypoślizgowa, wysokość około 10 cm
• dostępne w dwóch rozmiarach: 45 i 46
Dane techniczne
Rozmiar buta
45
Kolor
Czarny
Model
Półbut
Antystatyczny
Nie
Materiał części wierzchniej
Inne
Materiał podeszwy
Inne
Materiał podeszwy środkowej
Inne
Materiał wyściółki
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Model ortopedyczny
Nie
Nie zawiera metalu
Nie
Odporność na paliwo i olej (FOR)
Nie
Podeszwa odporna na temperaturę do 300 ° C
Nie
Podeszwa odporna na węglowodory (ORO)
Nie
Podeszwa termoizolacyjna (HL)
Nie
Podeszwa zimnochronna (CL)
Nie
Płeć
Unisex
Rodzaj
Chodaki/trepy
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rozmiar dziecięcy
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)