KE161 6-50mm2 szary Zacisk Al/Cu CLAMPO PROLEGRAND

files/fotob/2270596.jpg.
KE161 6-50mm2 szary Zacisk Al/Cu CLAMPO PRO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CLAMPO PRO
Nr Katalogowy: 
KE161
Symbol Sonepar: 
P10222301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
82.5 mm
Głębokość
82.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 35 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 35 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 50 mm2
Prąd znamionowy In
145 A
Szerokość
19.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
19.2 mm
Wysokość
48.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
48.3 mm
Zakres temperatur pracy
90 - 90 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Pozycja połączenia
Z boku / boczny

Produkty z serii

KE161.2 6-50mm2 niebieski Zacisk Al/Cu CLAMPO PRO
Porównaj
LEGRAND
KE161.2

KE161.2 6-50mm2 niebieski Zacisk Al/Cu CLAMPO...

KE161.2 6-50mm2 niebieski Zacisk Al/Cu CLAMPO PRO
KE161.4 6-50mm2 1000V czerwony Zacisk Al/Cu CLAMPO
Porównaj
LEGRAND
KE161.4

KE161.4 6-50mm2 1000V czerwony Zacisk Al/Cu...

KE161.4 6-50mm2 1000V czerwony Zacisk Al/Cu CLAMPO
KE162.2 16-95mm2 1000V niebieski Zacisk Al/Cu CLAMPO
Porównaj
LEGRAND
KE162.2

KE162.2 16-95mm2 1000V niebieski Zacisk Al/Cu...

KE162.2 16-95mm2 1000V niebieski Zacisk Al/Cu CLAMPO
KE163 35-150mm2 1000V szary Zacisk Al/Cu CLAMPO
Porównaj
LEGRAND
KE163

KE163 35-150mm2 1000V szary Zacisk Al/Cu...

KE163 35-150mm2 1000V szary Zacisk Al/Cu CLAMPO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar