KEL 12x1,5 (Fe/CuNi) Przewód kompensacyjnyLAPP

files/fotob/564682.jpg.
KEL 12x1,5 (Fe/CuNi) Przewód kompensacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0155005
Kod EAN: 
4044773075670
Symbol Sonepar: 
P00290158
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kable te są bardzo precyzyjne, jeśli chodzi o pomiar temperatury. Nasze wieloparowe termopary i kable kompensacyjne niezawodnie i precyzyjnie przenoszą napięcie termoelektryczne elementów termoparowych. Szeroka gama wymiarów i stopów, wersje dla temperatur do +1200°C i warianty odporne na promieniowanie umożliwiają szeroki zakres zastosowań.. Do transmisji napięcia termoelektrycznego elementów termoparowych w technologii pomiaru temperatury. Do pomiaru temperatury nawet w miejscach, gdzie nie jest możliwy lub zasadny jej bezdotykowy pomiar. Do zastosowania z przewodami ochronnymi SILVYN® HIPROJACKET i SILVYN® SSUE. Do zastosowania z systemem oznaczeń FCC ze stali nierdzewnej FLEXIMARK®. Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów. Do transmisji napięcia termoelektrycznego elementów termoparowych w technologii pomiaru temperatury. Do pomiaru temperatury nawet w miejscach, gdzie nie jest możliwy lub zasadny jej bezdotykowy pomiar. Do zastosowania z przewodami ochronnymi SILVYN® HIPROJACKET i SILVYN® SSUE. Do zastosowania z systemem oznaczeń FCC ze stali nierdzewnej FLEXIMARK®. Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.

Dane techniczne

Ciężar
335 kg/km
Liczba termopar
6
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
166.3 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
166.3 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
13.3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Geometria kabla
Okrągły
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Materiał żyły 1
Fe
Materiał żyły 2
CuNi (Konstantan)
Pancerz
Nie
Powłoka ochronna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar