KEM340U/EMC Y/R 3-pol.40A IP66 żół-cze. Rozłącznik w obudowie EMC z poliwęglanuKATKO

files/fotob/1340986.png.
KEM340U/EMC Y/R 3-pol.40A IP66 żół-cze. Rozłącznik w obudowie EMC z poliwęglanu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KEM 340 YR M2EMC 2XM25MEMC
Kod EAN: 
6419410329276
Symbol Sonepar: 
P01191398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Zgodność elektromagnetyczna zapewnia bezpieczne działanie w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych
  • Testowane zgodnie z EMC EN 61000-6-3:2007+A1(2011), z ekranowanym przewodem zasilającym, z dławikami EMC
  • IP66; obudowy typu U2, U3, A2, A3
  • IP65; obudowy typu TR02, TR03, TR04
  • Dostępne w obudowach z poliwęglanu do 80A, z aluminium do 125A i blachy stalowej do 630A
  • Dostępne także w obudowach TR02, TR03, TR04
  • Możliwość blokowania kłódkami
  • W komplecie dławiki kablowe EMC
  • Blokada otwarcia obudowy z mechanizmem wymuszającym otwarcie
  • Testowane zgodnie z normą IEC 60947-3
  • Dostępne w wykonaniach 4, 6 i 8-polowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar