KFBCA81200 WSPORNIK ŚCIENNYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504341.jpg.
KFBCA81200 WSPORNIK ŚCIENNY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KS
Nr Katalogowy: 
KFBCA81200
Kod EAN: 
3606480006371
Symbol Sonepar: 
P00715344
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Canalis, ramię wrpornika, 200mm. rodzina produktów: Canalis - kompatybilność produktu: KS - montaż urządzenia mocującego: montaż na ścianie, zwieszak/podwieszony - maksymalne obciążenie: 220 kg. Zalety: - System modułowy i gotowy na rozbudowę, Szybki i prosty montaż, Elastyczność: możliwość instalacji odpływu dokładnie tam, gdzie jest potrzebny i bez przerwy w pracy systemu, Lekki i łatwy do przenoszenia, Bezpieczeństwo., Zabezpieczony przed niewłaściwą obsługą system niepozwoli na instalację i demontaż modułu., Części aktywne są zupełnie niedostępne, Znakomite styki: gwarancja dożywotnia, Rodzina elementów lekkich, wytrzymałych i stylowych, Bez halogenu: Canalis nie emituje żadnych oparów czy gazów toksycznych w wypadku pożaru, Wysoki stopień ochrony IP 55 do wszystkich rodzajów budynków, Demontowalne, do ponownego użytku i w pełni poddawane recyklingowi.. Zastosowanie: - Budownictwo przemysłowe: obiekty przemysłowe, małe lokalne przedsiębiorstwa, Budownictwo handlowe: centra handlowe, hiper / supermarkety, hotele,, Budownictwo powszechne: centra przetwarzania danych, centra logistyczne, domy starców, szkoły techniczne, promy, szpitale..

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar