KH040SD9502 Kaseta odpływowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504347.jpg.
KH040SD9502 Kaseta odpływowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KT
Nr Katalogowy: 
KH040SD9502
Kod EAN: 
3389118239180
Symbol Sonepar: 
P00954963
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KASETA ODPŁYWOWA 400A VW. Gama produktów: Canalis - zgodność gamy: Canalis KH, Canalis KT - zgodność produktu: Canalis KHF and KGF prefabrykowane przewody szynowe z wymienny outlets, Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KH typ wymienny outlets - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+PEN

Dane techniczne

Długość
680 mm
Liczba biegunów
3
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
400 A
Szerokość
285 mm
Wysokość
460 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP43
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Z blokadą
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Wkładka bezpiecznikowa NH
Rodzaj gniazda
Inne
Wybór fazy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające N1
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KTA1000ER41

KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające...

KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające N1
KTA1000ET41A 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KTA1000ET41A

KTA1000ET41A 1000A 3L+N+PE Element prosty...

KTA1000ET41A 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
KTA1000ET420 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KTA1000ET420

KTA1000ET420 1000A 3L+N+PE Element prosty...

KTA1000ET420 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar