KJ30S 3+N 63A Zacisk wtykowy licznikowyHAGER

files/fotob/108002.jpg.
KJ30S 3+N 63A Zacisk wtykowy licznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KJ30S
Kod EAN: 
3250613802530
Symbol Sonepar: 
P01897540
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa zaciskowa licznikowa 63A 3+N z zaciskami napięciowymi

Dane techniczne

Długość
35 mm
Liczba zacisków
7
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
25 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
130 mm
Wysokość
45 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Z dołu / na dole
Liczba biegunów
3+N/PE
Kolor
Szary
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj połączenia po stronie licznika energii
Przykręcanie
Z pinem/sztyftem
Nie
Rodzaj połączenia po stronie okablowania
Przykręcanie
Połączenie taryfowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KJ02A 250A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
12
Maksymalny prąd znamionowy
250 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
35 - 95 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
35 - 120 mm²
Szerokość
45 mm
Wysokość
95 mm
Porównaj
KJ02A
KJ02A 250A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02B 400A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy wieloodejściowy 400A

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
12
Maksymalny prąd znamionowy
400 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 185 mm²
Szerokość
45 mm
Wysokość
95 mm
Porównaj
KJ02B
KJ02B 400A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02C 160A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy wieloodejściowy 160A

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
7
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
2.5 - 50 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
2.5 - 70 mm²
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Z szyną N
Tak
Porównaj
KJ02C
KJ02C 160A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02D 125A 1P Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
8
Maksymalny prąd znamionowy
125 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
95 mm
Porównaj
KJ02D
KJ02D 125A 1P Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02E 100A 4P Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
19
Maksymalny prąd znamionowy
125 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 35 mm²
Szerokość
98 mm
Wysokość
74.5 mm
Z szyną N
Tak
Porównaj
KJ02E
KJ02E 100A 4P Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ08Z Mostek zwierający

Opis produktu

Mostek zwierający do listwy KJ30x (3+N)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
100 A
Rodzaj akcesorium/części
Mostkowanie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
KJ08Z
KJ08Z Mostek zwierający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar