KK 20x11x2000mm biały Kanał elektroinstalacyjnyTT PLAST

files/fotob/1178405.jpg.
KK 20x11x2000mm biały Kanał elektroinstalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10259
Kod EAN: 
5908312750376
Symbol Sonepar: 
P01330960
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Materiał: PVC Kanały elektroinstalacyjne służą do rozprowadzania i ochrony kabli elektrycznych w instalacjach naściennych. Dzięki specjalnie skonstruowanemu zamkowi, listwy elektroinstalacyjne zapewniają niezawodność zamykania pokrywy oraz możliwość łatwego dostępu do przewodów. Listwy elektroinstalacyjne posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną w niskich jak i wysokich temperaturach. Do ich produkcji stosowana jest najnowocześniejsza technologia, która w połączeniu z surowcem najwyższej jakości, daje trwały i niezawodny produkt o gładkiej i estetycznej powierzchni, którą łatwo utrzymać w czystości. Kanały elektroinstalacyjne mogą w pełni współpracować z istniejącymi na rynku systemami elektroinstalacyjnymi

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Przekrój użyteczny
136 mm2
Szerokość
20 mm
Wysokość
11 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Z folią ochronną
Nie
Z łącznikiem
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Luźne
Przezroczysty
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Dostarczany w rolkach
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar