KK3-PA6HIR-BK czarny Obejma zabezpieczająca przed wyrywaniemHELLERMANN TYTON

files/fotob/812945.jpg.
KK3-PA6HIR-BK czarny Obejma zabezpieczająca przed wyrywaniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KK-SERIES
Nr Katalogowy: 
234-10300
Symbol Sonepar: 
P10073268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Proste, jednośrubowe elementy mocujące do prowadzenia i zabezpieczania przewodów. Złożone z dwóch, połączonych ze sobą części, w celu zapobiegnięcia ich utracie podczas prowadzenia przewodów . Bolec antyrotacyjny zapobiegający skręcaniu przewodów. Obejmy zabezpieczające przed wyrywaniem przytrzymują kable o przekroju wiązki do 8,5 mm. Są one mocowane na powierzchni montażowej za pomocą śrub M4

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
6.5 - 7.7 mm
Średnica nominalna
7 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

KK2-PA6HIR-BK czarny Obejma do ochrony przed wyrywaniem
Porównaj
HELLERMANN TYTON
234-10200

KK2-PA6HIR-BK czarny Obejma do ochrony przed...

KK2-PA6HIR-BK czarny Obejma do ochrony przed wyrywaniem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar