KKL50H42 Kolanko 90stBAKS

files/fotob/1432709.jpg.
KKL50H42 Kolanko 90st
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
142105
Kod EAN: 
5900993022278
Symbol Sonepar: 
P00042347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
42 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KGJ400H42/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
3.17 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
16600 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
141216
KGJ400H42/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGR100H42/2 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
0.74 kg/m
Długość
2000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Przekrój użyteczny
4000 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
141517
KGR100H42/2 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGR100H42/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
0.74 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Przekrój użyteczny
4000 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
141516
KGR100H42/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGR150H42/2 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
0.93 kg/m
Długość
2000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Przekrój użyteczny
6100 mm²
Szerokość
150 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
141617
KGR150H42/2 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
SG M6x10 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym (komplet)

Dane techniczne

Długość
10 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650141
SG M6x10 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym (komplet)
Szybki podgląd: Opis i parametry
SG M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym (komplet)

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650641
SG M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym (komplet)
Szybki podgląd: Opis i parametry
SG M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
14 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650441
SG M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M10x60 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
60 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z podkładką
Tak
Porównaj
650943
SM M10x60 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M12x30 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Z podkładką
Tak
Porównaj
651143
SM M12x30 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M6x16 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
16 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z podkładką
Tak
Porównaj
652043
SM M6x16 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M8x30 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z podkładką
Tak
Porównaj
650543
SM M8x30 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar