KL LN50x20 Końcówka listwy kablowejLEGRAND

files/fotob/124140.jpg.
KL LN50x20 Końcówka listwy kablowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LNPS
Nr Katalogowy: 
330965
Kod EAN: 
3245063309654
Symbol Sonepar: 
P00322117
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Listwy kablowe LN Polam-Suwałki- Wszystkie listwy LN mają długość 2 m Parametry produktu: Osprzęt łącznikowy LN- Końcówka listwy - Dla listew typu: LN 50x20.1 i LN 50x20.2

Dane techniczne

Szerokość
50 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar