KLIPPON K1 M16BCSS EX Skrzynka aluminiowaWEIDMUELLER

files/fotob/496405.jpg.
KLIPPON K1 M16BCSS EX Skrzynka aluminiowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KLIPPON K
Nr Katalogowy: 
8000004202
Kod EAN: 
4032248986521
Symbol Sonepar: 
P00787972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
70 mm
Liczba płyt dławnicowych
0
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
1, 2
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
21, 22

Produkty powiązane i akcesoria

VP M16 EX SI 7J Nakrętka

Opis produktu

Zatyczki z tworzywa sztucznego z rowkiem do zamykania nadliczbowych otworów gwintowanych i jednoczesnego zapewnienia stopnia ochrony IP

Dane techniczne

Do ściany o grubości
11 - 11 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
16 - 16 mm
Średnica nominalna
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2066720000
VP M16 EX SI 7J Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VP M16-EXE SW Zaślepka

Opis produktu

Zatyczki z tworzywa sztucznego z rowkiem do zamykania nadliczbowych otworów gwintowanych i jednoczesnego zapewnienia stopnia ochrony IP
Porównaj
1737070000
VP M16-EXE SW Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar