Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba drzwi
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7001
Szerokość
75 mm
Wysokość
80 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
0.06 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
0.6 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
0.54 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
6 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Model narożny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Odporność udarowa
IK09
Dach skośny
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)