Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba drzwi
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7001
Szerokość
125 mm
Wysokość
80 mm
Stojąca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP10
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK09
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Dach skośny
Nie
Model narożny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wolnostojący
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC