KLV-12HWS-F Rozdzielnica k-g z tworzywaEATON

files/fotob/2325314.jpg.
KLV-12HWS-F Rozdzielnica k-g z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
178822
Symbol Sonepar: 
P01150976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmontowana kompaktowa rozdzielnica KLV z pustymi ściankami drugiej generacji, Klasa ochrony II, Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami z blachy stalowej, osłona przednia, możliwość plombowania i znakowania laserowego zgodnie z normą IEC/EN 60670-24, plus 2 miejsca rezerwowe na rząd, szczelina do znakowania w puszce ściennej, smukła konstrukcja ramy drzwi, wytrzymała blokada krzywkowa drzwi, opcjonalnie zastępowalny z blokadą bezpieczeństwa, uchwyt na kabel zapewniający schludne okablowanie, opcjonalnie dostępne w formie dostawy dla projektów, opcjonalne drzwi z ościeżnicą w wybranym kolorze RAL, wszechstronny asortyment akcesoriów, dostarczony sprzęt: obudowa, nośnik urządzenia, osłona przednia

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Głębokość wbudowania
88 mm
Głębokość wewnętrzna
75 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9016
Szerokość
360 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
340 mm
Wysokość wbudowania
mm [NA]
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BS-12 MB-GY Osłona płyty

Opis produktu

Pasek zaślepiający 12 SU, kolor szary, grubo-prążkkowany

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
216 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
52 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
178979
BS-12 MB-GY Osłona płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS-12 MF-WH Osłona płyty

Opis produktu

Pasek zaślepiający 12 SU, kolor biały, drobno prążkowany, w tym element kompensacji szerokości

Dane techniczne

Numer RAL
9016
Szerokość
216 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
52 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
178975
BS-12 MF-WH Osłona płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS-6MB-WH Osłona płyty

Opis produktu

Listwa zaślepiająca 6SU, kolor biały, grubo-prążkkowany

Dane techniczne

Numer RAL
9016
Szerokość
108 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
52 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
178978
BS-6MB-WH Osłona płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
HWS-KLV Śruby mocujące obudowę do ścian K-G

Opis produktu

Kotwa do ścian pustych do kompaktowej rozdzielnicy do ścian pustych
Porównaj
178941
HWS-KLV Śruby mocujące obudowę do ścian K-G
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITB1 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, WxSxD=0,9x2,5x98mm, (1000 szt.), biały

Dane techniczne

Długość taśmy
98 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
21 mm
Minimalna siła ściskania
8 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat MIL
Nie
Przezroczysty
Nie
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Porównaj
083550
ITB1 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITB2 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, WxSxD=0,9x3,6x140mm, (1000 szt.), biały

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Minimalna siła ściskania
13 N
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat MIL
Nie
Przezroczysty
Nie
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Porównaj
085923
ITB2 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL-15 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Listwa zaciskowa KL-15; 2 x 25 mm2 + 13 x 16 mm2, maks. 63 A

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Głębokość montażowa w szafie
7 mm
Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
14
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
120 mm
Szerokość montażowa w szafie
120 mm
Wysokość
9 mm
Wysokość montażowa w szafie
9 mm
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Kolor
Inne
Sposób montażu
Śruba
Materiał
Metal
Typ połączenia
Śrubowy
Model
Inne
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Porównaj
219726
KL-15 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL-25 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Listwa zaciskowa KL-25, 2x25 qmm + 23x16 qmm, maks. 63A

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Głębokość montażowa w szafie
7 mm
Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
23
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
190 mm
Szerokość montażowa w szafie
190 mm
Wysokość
9 mm
Wysokość montażowa w szafie
9 mm
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Kolor
Inne
Sposób montażu
Śruba
Materiał
Metal
Typ połączenia
Śrubowy
Model
Inne
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Porównaj
219727
KL-25 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL-29 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Mosiężna listwa zaciskowa (63 A), jeśli jest używany jako pręt PE, zainstalowany bezpośrednio w rozdzielnicy serwisowej, w przypadku użycia jako szyna neutralna, musi być montowany za pomocą wsporników zacisków KT-3/KT-5

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
27
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
218 mm
Wysokość
10 mm
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Kolor
Inne
Sposób montażu
Śruba
Materiał
Metal
Typ połączenia
Śrubowy
Model
Inne
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Porównaj
275449
KL-29 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL-45 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Mosiężna listwa zaciskowa (63 A), jeśli jest używany jako pręt PE, zainstalowany bezpośrednio w tablicy rozdzielczej, w przypadku użycia jako szyna neutralna, musi być montowany za pomocą wsporników zacisków KT-3/KT-5

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
43
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
330 mm
Wysokość
10 mm
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Kolor
Inne
Sposób montażu
Śruba
Materiał
Metal
Typ połączenia
Śrubowy
Model
Inne
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Porównaj
275450
KL-45 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL-60 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Mosiężna listwa zaciskowa (63 A), jeśli jest używany jako pręt PE, zainstalowany bezpośrednio w tablicy rozdzielczej, w przypadku użycia jako szyna neutralna, musi być montowany za pomocą wsporników zacisków KT-3/KT-5

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Liczba biegunów
1
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
58
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
443 mm
Wysokość
10 mm
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Kolor
Inne
Sposób montażu
Śruba
Materiał
Metal
Typ połączenia
Śrubowy
Model
Inne
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Porównaj
275451
KL-60 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL-7 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Listwa zaciskowa KL-7; 1 x 25 mm2 + 6 x 16 mm2, maks. 63 A

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Głębokość montażowa w szafie
7 mm
Liczba biegunów
1
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
6
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
57 mm
Szerokość montażowa w szafie
57 mm
Wysokość
9 mm
Wysokość montażowa w szafie
9 mm
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Kolor
Inne
Sposób montażu
Śruba
Materiał
Metal
Typ połączenia
Śrubowy
Model
Inne
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Porównaj
219724
KL-7 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KLA Zacisk 35MM2

Opis produktu

Mosiężny zacisk przyłączeniowy (35 mm²), zwykle używany w połączeniu z listwą zaciskową KL

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń > 25 mm²
1
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
1
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
25 mm
Wysokość
15 mm
Łączna liczba podłączeń
1
Przekrój przewodu, wejście
16 - 35 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
0
Przekrój przewodu, wyjście
10 - 10 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
0
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Porównaj
275453
KLA Zacisk 35MM2
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOCK-KLV Zamek do drzwi do KLV

Opis produktu

Zestaw zamków do drzwi blaszanych na kompaktowej rozdzielnicy podtynkowej (pusta ściana), równoczesne zamknięcie
Porównaj
178930
LOCK-KLV Zamek do drzwi do KLV
Szybki podgląd: Opis i parametry
N-FI-KLV Zacisk

Opis produktu

Zerowy zacisk kompensacyjny RCD do koryta ściennego kompaktowej rozdzielnicy do montażu podtynkowego (pusta ściana)
Porównaj
178911
N-FI-KLV Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK-13N/16PE-KLV Zacisk

Opis produktu

Zacisk śrubowy SK montowany na wsporniku, N/PE
Porównaj
178907
SK-13N/16PE-KLV Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK-13N/PE-KLV Zacisk

Opis produktu

Zacisk śrubowy SK montowany na wsporniku, N/PE
Porównaj
178906
SK-13N/PE-KLV Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK-25N-KLV Zacisk

Opis produktu

Zacisk śrubowy SK montowany na wsporniku, N
Porównaj
178908
SK-25N-KLV Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK-25PE-KLV Zacisk

Opis produktu

Zacisk śrubowy SK montowany na wsporniku, Polietylen (PE)
Porównaj
178909
SK-25PE-KLV Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK-KLV Obudowa zacisków

Opis produktu

Pusty wspornik zacisków do zacisków śrubowych SK
Porównaj
178910
SK-KLV Obudowa zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar