KLV-48HWM-SF superpłaska Rozdzielnica multimedialna K-G 4rz.EATON

files/fotob/251627.jpg.
KLV-48HWM-SF superpłaska Rozdzielnica multimedialna K-G 4rz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
178837
Kod EAN: 
4015081741663
Symbol Sonepar: 
P01151021
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnica multimedialna K-G 4 rz. superpłaska

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maksymalna liczba par przewodów
12
Szerokość
360 mm
Wysokość
715 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Model
Szafa rozdzielająca
Stopień ochrony (IP)
IP30
Kompatybilna z 110
Tak
Kompatybilna z DIN
Tak
LSA
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
SID
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z listwą przyłączeniową
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AVH-KLV (UPS+HWS) Uchwyty łączeniowe

Opis produktu

Komplet uchwytów montażowych do montażu dwóch jednostek KLV-UP (HW) obok siebie; Jeden zestaw zawiera dwa wsporniki
Porównaj
178915
AVH-KLV (UPS+HWS) Uchwyty łączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS-12 MB-GY Osłona płyty

Opis produktu

Pasek zaślepiający 12 SU, kolor szary, grubo-prążkkowany

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
216 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
52 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
178979
BS-12 MB-GY Osłona płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS-12 MF-WH Osłona płyty

Opis produktu

Pasek zaślepiający 12 SU, kolor biały, drobno prążkowany, w tym element kompensacji szerokości

Dane techniczne

Numer RAL
9016
Szerokość
216 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
52 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
178975
BS-12 MF-WH Osłona płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS-6MB-WH Osłona płyty

Opis produktu

Listwa zaślepiająca 6SU, kolor biały, grubo-prążkkowany

Dane techniczne

Numer RAL
9016
Szerokość
108 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
52 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
178978
BS-6MB-WH Osłona płyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV-KLV Zamek obrotowy do drzwi

Opis produktu

Trzypunktowa blokada obrotowa do kompaktowej rozdzielnicy podtynkowej
Porównaj
178943
DV-KLV Zamek obrotowy do drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
E-DAT-RJ45 RJ45 Gniazdo na szynę

Opis produktu

Moduł danych, akcesorium, KLV, KLV media DBO
Porównaj
178973
E-DAT-RJ45 RJ45 Gniazdo na szynę
Szybki podgląd: Opis i parametry
FHW-KLV Flansza

Opis produktu

Wkładka płyty podłogowej do kompaktowej rozdzielnicy pustych ścian, Część zamienna, orginalny, producent Eaton
Porównaj
178945
FHW-KLV Flansza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FUP-KLV Flansza

Opis produktu

Wkładka płyty podłogowej do kompaktowej rozdzielnicy do montażu podtynkowego, Część zamienna, orginalny, producent Eaton
Porównaj
178944
FUP-KLV Flansza
Szybki podgląd: Opis i parametry
HP-KLV Zawiasy

Opis produktu

Zawiasy do podtynkowych rozdzielnic kompaktowych (pustakowych), Część zamienna, orginalny, producent Eaton
Porównaj
178946
HP-KLV Zawiasy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HWS-KLV Śruby mocujące obudowę do ścian K-G

Opis produktu

Kotwa do ścian pustych do kompaktowej rozdzielnicy do ścian pustych
Porównaj
178941
HWS-KLV Śruby mocujące obudowę do ścian K-G
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITB1 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, WxSxD=0,9x2,5x98mm, (1000 szt.), biały

Dane techniczne

Długość taśmy
98 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
21 mm
Minimalna siła ściskania
8 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VG
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
083550
ITB1 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITB2 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, WxSxD=0,9x3,6x140mm, (1000 szt.), biały

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Minimalna siła ściskania
13 N
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VG
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
085923
ITB2 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KH-KLV Uchwyt mocującyu do przewodów

Opis produktu

Zatrzaskowy uchwyt kablowy do montowanej podtynkowo kompaktowej rozdzielnicy
Porównaj
178947
KH-KLV Uchwyt mocującyu do przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KLV-BSB Naklejki opisowe

Opis produktu

Arkusz do nadruku KLV kompaktowe tablice rozdzielcze
Porównaj
279268
KLV-BSB Naklejki opisowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOCK-KLV Zamek do drzwi do KLV

Opis produktu

Zestaw zamków do drzwi blaszanych na kompaktowej rozdzielnicy podtynkowej (pusta ściana), równoczesne zamknięcie
Porównaj
178930
LOCK-KLV Zamek do drzwi do KLV
Szybki podgląd: Opis i parametry
NL-KLV Uchwyt

Opis produktu

Uchwyty na gwoździe do montażu podtynkowego rozdzielnicy kompaktowej
Porównaj
178942
NL-KLV Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRF4-KLV Rama

Opis produktu

Smukła rama, kolor biały, 4-rzędowy, do podtynkowego montażu kompaktowych rozdzielnic (z pustymi ścianami), Część zamienna, orginalny, producent Eaton
Porównaj
178928
TRF4-KLV Rama
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS4-KLV Stelaż z szyną TH 4rz.

Opis produktu

Rama Szyny montażowej do podtynkowego montażu kompaktowej tablicy rozdzielczej (pusta ściana), Część zamienna, orginalny, producent Eaton
Porównaj
178960
TS4-KLV Stelaż z szyną TH 4rz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar