Forma dostawy dla projektów Zewnętrzny zestaw rozszerzeń dla kompaktowych rozdzielnic KLV drugiej generacji. Jedyna w swoim rodzaju supercienka konstrukcja ramy drzwiczek, opcjonalne drzwi z ościeżnicą w wybranym kolorze RAL, wyposażenie w zestawie: drzwiczki z ramą, element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm. Standardy: Kompletna rozdzielnica zgodna z IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 i, odpowiednio, zatwierdzone dla tablic rozdzielczych zgodnie z definicją w normie IEC/EN 61439-3