KMK UV (60X15) Uchwyt oznacznika kabliPHOENIX CONTACT

files/fotob/1214461.jpg.
KMK UV (60X15) Uchwyt oznacznika kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1014108
Symbol Sonepar: 
P10246989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Dane techniczne

Długość
22.13 mm
Szerokość
64.02 mm
Wysokość
22.13 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EMT (60X15)R CUS Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: włożenie, wysokość pola tekstowego: 15 mm...

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
60 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Tekstowy
Z nadrukiem
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0801998
EMT (60X15)R CUS Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMT (60X15)R Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość...

Dane techniczne

Długość
15 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
0.17 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Porównaj
0801846
EMT (60X15)R Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMT (EX15)R Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, do oznakowania uchwytów oznacznika CARRIER/L-EMP firmy Phoenix Contact, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie...

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
0.17 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Porównaj
0830671
EMT (EX15)R Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL (60X15) Taśma wtykana

Opis produktu

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 51, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
0.15 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0801851
ESL (60X15) Taśma wtykana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 5,5 m, wysokość pola tekstowego: 13 mm, szerokość pola tekstowego: 5500 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
0.12 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Porównaj
0803966
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EMP (40X17) Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 3, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
17 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
17 mm
Szerokość
39.9 mm
Wysokość
0.95 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
1014120
UCT-EMP (40X17) Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMP (60X15) CUS Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Karta, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Dane techniczne

Długość
14.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
14.9 mm
Szerokość
59.7 mm
Wysokość
0.5 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0830052
US-EMP (60X15) CUS Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMP (60x15) Szyld zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
14.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
14.9 mm
Szerokość
59.7 mm
Wysokość
0.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0828781
US-EMP (60x15) Szyld zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMP (60X15) YE Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 60...

Dane techniczne

Długość
14.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
14.9 mm
Szerokość
59.7 mm
Wysokość
0.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0828856
US-EMP (60X15) YE Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-UV HF 3,6X140 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
1.03 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Minimalna siła ściskania
130 N
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 105 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Nie
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240832
WT-UV HF 3,6X140 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-UV HF 3,6X200 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.2 mm
Maks. średnica wiązki
50 mm
Minimalna siła ściskania
130 N
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 105 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Nie
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240833
WT-UV HF 3,6X200 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-UV HF 4,5X200 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.35 mm
Maks. średnica wiązki
50 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 105 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Nie
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240834
WT-UV HF 4,5X200 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-UV HF 4,5X290 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
290 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Maks. średnica wiązki
79 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 105 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat UL
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat VG
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240835
WT-UV HF 4,5X290 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar