KNA100ED4204 Elem.prosty 100A 3L+N+PE 2mSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396720.jpg.
KNA100ED4204 Elem.prosty 100A 3L+N+PE 2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KN
Nr Katalogowy: 
KNA100ED4204
Kod EAN: 
3606480003035
Symbol Sonepar: 
P00388657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Canalis straight length for KN. It"s applied to low power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC to 500VAC 50/60Hz. The rated operational current is 100A at 35 ℃. It provides white RAL 9001 surface treatment. Mounted by screws with up neutral position. Busbar trunking polarity is 3L + N + PE and 3L + PEN. Designed with 1 circuit allowing and 4 tap-off outlets. It provides 0.106 pT radiated magnetic field. It provides IP55 protection conforming to IEC 60529. IK08 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Długość elementu liniowego
2000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
4
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
100 A
Szerokość
27.5 mm
Wysokość
92 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
Nie dotyczy
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Canalis KNB160ZL10 10 szt. białe Oznacznik przyłącza
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KNB160ZL10

Canalis KNB160ZL10 10 szt. białe Oznacznik...

Canalis KNB160ZL10 10 szt. białe Oznacznik przyłącza
Canalis KNB160ZL20 10 szt. czerwony Oznacznik przyłącza
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KNB160ZL20

Canalis KNB160ZL20 10 szt. czerwony Oznacznik...

Canalis KNB160ZL20 10 szt. czerwony Oznacznik przyłącza
Canalis KNB160ZL30 10 szt. żółty Oznacznik przyłącza
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KNB160ZL30

Canalis KNB160ZL30 10 szt. żółty Oznacznik...

Canalis KNB160ZL30 10 szt. żółty Oznacznik przyłącza
Canalis KNB160ZL40 10 szt. zielony Oznacznik przyłącza
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KNB160ZL40

Canalis KNB160ZL40 10 szt. zielony Oznacznik...

Canalis KNB160ZL40 10 szt. zielony Oznacznik przyłącza

Produkty powiązane i akcesoria

KNB16CF2 1L+N+PE Kaseta odpływowa 16A

Opis produktu

Canalis tap off unit for KN. It is compatibility with Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets. The rated operational voltage is from 230VAC to 500VAC 50/60Hz depending on protective device. The rated operational current is 16A at 35 ℃. It provides fuse isolator protection conforming to NF standard...

Dane techniczne

Długość
50 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
16 A
Szerokość
72 mm
Wysokość
172 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z blokadą
Tak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Rodzaj zabezpieczenia
Bezpiecznik cylindryczny
Wybór fazy
Tak
Rodzaj gniazda
Inne
Porównaj
KNB16CF2
KNB16CF2 1L+N+PE Kaseta odpływowa 16A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB16CN5 Kaseta odpływowa 16A

Opis produktu

Kaseta odpływowa bezpiecznik DIN D01 3L+N+PE 16A. Gama produktów: Canalis - dostarczane wyposażenie: bezpieczniki do osobnego zamówienia, zacisk kablowy - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE, 3L+PE

Dane techniczne

Długość
135 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
16 A
Szerokość
90 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB16CN5
KNB16CN5 Kaseta odpływowa 16A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB20CG5 Kaseta odpływowa 20A

Opis produktu

Kaseta odpływowa bezpiecznik BS88, A1 3L+N+PE 20A. Gama produktów: Canalis - dostarczane wyposażenie: bezpieczniki do osobnego zamówienia, zacisk kablowy - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE, 3L+PE

Dane techniczne

Długość
135 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
20 A
Szerokość
90 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB20CG5
KNB20CG5 Kaseta odpływowa 20A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB25CF5 Kaseta odpływowa 25A

Opis produktu

Jest to 4-biegunowy wyłącznik z uchwytami bezpieczników do szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do szybkiego podłączania obciążeń lub przewodów wtórnych zgodnie z normami instalacyjnymi ·60364 i przepisami dotyczącymi systemów uziemienia TT, TNS i TNC. Znamionowe napięcie robocze wynosi...

Dane techniczne

Długość
103 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
25 A
Szerokość
48.8 mm
Wysokość
161 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Bezpiecznik cylindryczny
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB25CF5
KNB25CF5 Kaseta odpływowa 25A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB25SD4 Kaseta odpływowa 25A

Opis produktu

Kaseta odpływowa bezpiecznik DIN E27 3L+N+PE 25A. Gama produktów: Canalis - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE, 3L+PE

Dane techniczne

Długość
344 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
25 A
Szerokość
101 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB25SD4
KNB25SD4 Kaseta odpływowa 25A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CM55 Kaseta odpływowa 32A

Opis produktu

Jest to 4-biegunowa kaseta odpływowa do szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do szybkiego podłączania obciążeń lub przewodów wtórnych zgodnie z normami instalacyjnymi IEC·60364 i przepisami dotyczącymi systemów uziemienia TT, TNS i TNC. Ta kaseta odpływowa do urządzeń modułowych (nie...

Dane techniczne

Długość
135 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
95 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB32CM55
KNB32CM55 Kaseta odpływowa 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CP Kaseta odpływowa 32A

Opis produktu

Jest to 4-biegunowa kaseta odpływowa z gniazdami zasilającymi do szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do zasilania przenośnych odbiorników wyposażonych w wtyczki domowe lub przemysłowe (garaż, warsztat serwisowy, laboratorium, ładowarnia akumulatorów itp.). Ta kaseta odpływowa do urządzeń...

Dane techniczne

Długość
434 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
2
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
95 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wybór fazy
Tak
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Z blokadą
Nie
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Rodzaj gniazda
Inne
Porównaj
KNB32CP
KNB32CP Kaseta odpływowa 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CP11D Kaseta odpływowa 16A

Opis produktu

Kaseta odpływowa 2 gniazda DIN 1L+N+PE 8modułów 18mm 32A. Gama produktów: Canalis - Nazwa produktu: KN - Zgodność produktu: urządzenie modułowe - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE - Osprzęt dostarczany w dostawie: płyta zaślepiająca

Dane techniczne

Długość
434 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
2
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
141 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym (typ F) 16 A
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB32CP11D
KNB32CP11D Kaseta odpływowa 16A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CP11F Kaseta odpływowa 16A

Opis produktu

Jest to 4-biegunowa kaseta odpływowa z gniazdami zasilającymi do szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do zasilania przenośnych odbiorników wyposażonych w wtyczki domowe lub przemysłowe (garaż, warsztat serwisowy, laboratorium, ładowarnia akumulatorów itp.). Ta kaseta odpływowa do urządzeń...

Dane techniczne

Długość
434 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
2
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
141 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym (typ F) 16 A
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB32CP11F
KNB32CP11F Kaseta odpływowa 16A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CP15D Kaseta odpływowa 32A

Opis produktu

Kaseta odpływowa 2 gniazda DIN 3L+N+PE 8modułów 18mm 32A. Gama produktów: Canalis - Nazwa produktu: KN - Zgodność produktu: urządzenie modułowe - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE - Osprzęt dostarczany w dostawie: płyta zaślepiająca

Dane techniczne

Długość
434 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
1
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
141 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Gniazdo wtykowe ze stykiem ochr. (typ F) 16 A i gniazdo wtykowe CEE 5-bieg. 16 A
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB32CP15D
KNB32CP15D Kaseta odpływowa 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CP15F Kaseta odpływowa 32A

Opis produktu

Kaseta odpływowa 2 gniazda NF 3L+N+PE 8modułów 18mm 32A. Gama produktów: Canalis - Nazwa produktu: KN - Zgodność produktu: urządzenie modułowe - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE - Osprzęt dostarczany w dostawie: płyta zaślepiająca

Dane techniczne

Długość
434 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
1
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
141 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Gniazdo wtykowe ze stykiem ochr. (typ F) 16 A i gniazdo wtykowe CEE 5-bieg. 16 A
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB32CP15F
KNB32CP15F Kaseta odpływowa 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB32CP35 Kaseta odpływowa 32A

Opis produktu

Kaseta odpływowa 2 gniazda KNB 3L+N+PE 8modułów 18mm 32A. Gama produktów: Canalis - Nazwa produktu: KN - Zgodność produktu: urządzenie modułowe - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE - Osprzęt dostarczany w dostawie: płyta zaślepiająca

Dane techniczne

Długość
434 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
2
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
141 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Gniazdo
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Gniazdo wtykowe CEE 3-biegunowe i 5-biegunowe 16 A
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB32CP35
KNB32CP35 Kaseta odpływowa 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB50SF4 Kaseta odpływowa 50A

Opis produktu

Jest to 4-biegunowy wyłącznik z uchwytami bezpieczników do szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do szybkiego podłączania obciążeń lub przewodów wtórnych zgodnie z normami instalacyjnymi ·60364 i przepisami dotyczącymi systemów uziemienia TT, TNS i TNC. Znamionowe napięcie robocze wynosi...

Dane techniczne

Długość
344 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
50 A
Szerokość
101 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB50SF4
KNB50SF4 Kaseta odpływowa 50A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB50SN4 Kaseta odpływowa 32A

Opis produktu

Kaseta odpływowa bezpiecznik DIN E18 3L+N+PE z izolatorem 50A. Gama produktów: Canalis - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE, 3L+PE

Dane techniczne

Długość
344 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
50 A
Szerokość
101 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB50SN4
KNB50SN4 Kaseta odpływowa 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB63SM412 Kaseta odpływowa 63A

Opis produktu

Canalis tap off unit for KN. It is compatibility with Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets. The rated operational voltage is from 230VAC to 500VAC 50/60Hz depending on protective device. The rated operational current is 63A. It provides miniature circuit breaker (MCB) protection and 12 modules...

Dane techniczne

Długość
417 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
63 A
Szerokość
106 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB63SM412
KNB63SM412 Kaseta odpływowa 63A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB63SM48 Kaseta odpływowa 63A

Opis produktu

Jest to 4-bieguniwa kaseta odpływowa z izolatorem dla szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do szybkiego podłączania obciążeń lub przewodów wtórnych zgodnie z normami instalacyjnymi IEC·60364 i przepisami dotyczącymi systemów uziemienia TT, TNS i TNC. Ta kaseta wyzwalająca dla urządzeń...

Dane techniczne

Długość
344 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
63 A
Szerokość
106 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
KNB63SM48
KNB63SM48 Kaseta odpływowa 63A
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar