Końcówka aparatowa KNV do kabli Cu wielodrutowych
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: KNV
Indeks producenta: KNV_3-1/100
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN:
Pod śrubę M: 3
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Wykonanie: wg DIN 46237
Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
Izolacja: poliamidowa
Narzędzie do zaciskania: PR33
Waga gram/szt. - 0,60