KNX e/s B.x antracyt/alu Przycisk 4-krotny z polem opisowymHAGER

files/fotob/231048.jpg.
KNX e/s B.x antracyt/alu Przycisk 4-krotny z polem opisowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
80164785
Kod EAN: 
3250617153737
Symbol Sonepar: 
P01775459
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX e/s B.x Przycisk 4-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu

Dane techniczne

Liczba przycisków
4
Liczba punktów sterowania
8
Numer RAL (zbliżony)
7016
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Inne systemy magistralne
Brak
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny LON
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.3 aluminium/brązowy/antracyt Ramka z dużym wycięciem
Porównaj
HAGER
13093001

B.3 aluminium/brązowy/antracyt Ramka z dużym...

B.3 aluminium/brązowy/antracyt Ramka z dużym wycięciem
B.3 aluminium/czarny/antracyt Ramka z dużym wycięciem
Porównaj
HAGER
13093005

B.3 aluminium/czarny/antracyt Ramka z dużym...

B.3 aluminium/czarny/antracyt Ramka z dużym wycięciem
B.3 aluminium/czerwony/antracyt Ramka z dużym wycięciem
Porównaj
HAGER
13093012

B.3 aluminium/czerwony/antracyt Ramka z dużym...

B.3 aluminium/czerwony/antracyt Ramka z dużym wycięciem
B.3 aluminium/czerwony/antracyt Ramka z dużym wycięciem
Porównaj
HAGER
13093012

B.3 aluminium/czerwony/antracyt Ramka z dużym...

B.3 aluminium/czerwony/antracyt Ramka z dużym wycięciem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar