KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchuHAGER

files/fotob/232120.jpg.
KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
80262170
Kod EAN: 
3250617153324
Symbol Sonepar: 
P01780235
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 1,1m z portem magistralnym i czuj. temp

Dane techniczne

Kąt detekcji w pionie
7 °
Kąt detekcji w poziomie
90 - 180 °
Liczba kanałów
3
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Moc przełączana
0 W
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Szerokość
71 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Przełącznik pracy
Tak
System magistralny KNX
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
System magistralny LON
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Przełącznik suwakowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

KNX e/s K.x antracyt mat Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
Porównaj
HAGER
80960475

KNX e/s K.x antracyt mat Płytka czołowa modułu...

KNX e/s K.x antracyt mat Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
KNX e/s K.x antracyt mat Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
Porównaj
HAGER
80960475

KNX e/s K.x antracyt mat Płytka czołowa modułu...

KNX e/s K.x antracyt mat Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
KNX e/s Q.x antracyt aksamit Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
Porównaj
HAGER
80960426

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Płytka czołowa...

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
KNX e/s Q.x antracyt aksamit Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
Porównaj
HAGER
80960426

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Płytka czołowa...

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Płytka czołowa modułu czujnika ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar