KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku jednokrotnegoHAGER

files/fotob/231967.jpg.
KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku jednokrotnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
80141170
Kod EAN: 
3250617153751
Symbol Sonepar: 
P01775436
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp

Dane techniczne

Liczba przycisków
1
Liczba punktów sterowania
1
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Inne systemy magistralne
Brak
Z wyświetlaczem
Nie
System magistralny LON
Nie
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
Porównaj
HAGER
80960226

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Klawisz z soczewką...

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
KNX e/s Q.x antracyt aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
Porównaj
HAGER
80960226

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Klawisz z soczewką...

KNX e/s Q.x antracyt aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
KNX e/s Q.x biały aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
Porównaj
HAGER
80960229

KNX e/s Q.x biały aksamit Klawisz z soczewką...

KNX e/s Q.x biały aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
KNX e/s Q.x biały aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
Porównaj
HAGER
80960229

KNX e/s Q.x biały aksamit Klawisz z soczewką...

KNX e/s Q.x biały aksamit Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar