KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczemHAGER

files/fotob/230279.jpg.
KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
80660100
Symbol Sonepar: 
P01769325
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczem, 9 przyc. wirtualnymi i portem mag

Dane techniczne

Liczba przycisków
3
Liczba punktów sterowania
4
Min. głębokość puszki montażowej
26 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Pobór mocy
0.9 W
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
System magistralny KNX
Tak
Z obsługą lokalną
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Przezroczysty
Nie
Przycisk obecności
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
System magistralny LON
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z termostatem pokojowym
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Możliwa praca równoległa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EK090 Czujnik temperatury

Opis produktu

Czujnik temperatury
Porównaj
EK090
EK090 Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

KNX e/s B.x antracyt mat Element centralny do regulatora temperatury
Porównaj
HAGER
80960175

KNX e/s B.x antracyt mat Element centralny...

KNX e/s B.x antracyt mat Element centralny do regulatora temperatury
KNX e/s B.x antracyt mat Element centralny do regulatora temperatury
Porównaj
HAGER
80960175

KNX e/s B.x antracyt mat Element centralny...

KNX e/s B.x antracyt mat Element centralny do regulatora temperatury
KNX e/s B.x biały połysk Element centralny do regulatora temperatury
Porównaj
HAGER
80960189

KNX e/s B.x biały połysk Element centralny...

KNX e/s B.x biały połysk Element centralny do regulatora temperatury
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar