Zestaw nożyc do cięcia kabli, 2 sztuki. Konstrukcja ze wzmocnionym tyłem ostrza i lekko ząbkowaną przednią krawędzią tnącą. Dodatkowa krawędź tnąca w przedniej części głównej krawędzi tnącej zabezpiecza pracę przy cięciu wzdłużnym kabla. Zawiasowa osłona tarczy ze zintegrowanym skrobakiem do kabli o średnicy od 0,5 do 6 mm². Do cięcia i zdejmowania izolacji z przewodów i kabli, do cięcia taśm izolacyjnych, opasek zaciskowych i innych materiałów
Dane techniczne
Całkowita liczba narzędzi
2
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Inne
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Narzędzie do ściągania izolacji z samoobrotowym ostrzem do cięć okrągłych i wzdłużnych, do kabli o średnicy od 4 mm do 28 mm. Głębokość cięcia można indywidualnie regulować za pomocą pokrętła. Osłony chwytu wykonane z odpornego na zużycie poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
Ściągacz izolacji z samoobrotowym ostrzem do cięć okrągłych i wzdłużnych. Do kabli o średnicy od 4 do 28 mm (5/32 do 1 1/8). Głębokość cięcia można indywidualnie regulować za pomocą pokrętła. Uchwyty wykonane z odpornego na ścieranie, wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu. Zakres pracy: 0,5 - 6,0 mm²
Narzędzie do ściągania izolacji przewodów typu linka/drut. Ergonomiczny kształt. Regulowany ogranicznik wzdłużny od 6,0 mm² do 15,0 mm². Automatyczne dopasowanie do przekroju od 0,2 mm² do 6,0 mm². Stabilny, łatwy w obsłudze obcinak