KOMPAKT 16A/5P 1GS wył.0/1 Rozdzielnica z tworzywaPAWBOL

files/fotob/2288554.jpg.
KOMPAKT 16A/5P 1GS wył.0/1 Rozdzielnica z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
B.165/1/01
Kod EAN: 
5908289621150
Symbol Sonepar: 
P01051991
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnica R-BOX KOMPAKT: 1x16A/5P, 1x250V, 1x0/1 25A, 400V, IP44

Dane techniczne

Głębokość
126 mm
Liczba biegunów wyłącznika głównego
3
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
1
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Liczba tablic licznikowych
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA
0
Moc przyłączeniowa
11.25 kVA
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy wyłącznika głównego
25 A
Szerokość
143 mm
Wysokość
210 mm
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA
0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA
0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)
0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)
0
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA
0
Wyłącznik główny
Inne
Czułość
Inne
Napięcie znamionowe
230/400 V
Model
Rozdzielnica końcowa
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa
Nie
Zgodność z wymogami IEC/EN 61439-4
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar