Końcówka pazurkowa KOP do kabli Cu wielodrutowych - przekrój żyły 1 ÷ 2,5 mm2, opakowanie 100 szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: KOP
Indeks producenta: KOP_6-2,5/100
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912824421
Pod śrubę M: 6
Materiał: mosiądz
Wykonanie: wg DIN 46225
Narzędzie do zaciskania: PR33
Waga gram/szt. - 1,12