KR8/21-PA66HS-NA 210x8,0 HS UV naturalny Opaska kablowa blokowana na bolecHELLERMANN TYTON

files/fotob/812169.jpg.
KR8/21-PA66HS-NA 210x8,0 HS UV naturalny Opaska kablowa blokowana na bolec
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KR-SERIES
Nr Katalogowy: 
121-82155
Kod EAN: 
4031026114156
Symbol Sonepar: 
P10211359
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Brak ząbkowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolacji kabla. Gładka taśma jest blokowana przez wtłaczany w nią bolec, wzmocniony włóknem szklanym. Bardzo pewne, odporne na wibracje mocowanie. Wykonane z wielu różnych materiałów, w szerokiej gamie kolorów i długości. Opaski wykonane z PA12 są bardziej odporne na działanie chemikaliów, promieniowania UV i udary mechaniczne. Opaski KR do rozmiaru 426 mm są wykonywane jako jeden element. Do montażu wymagane jest specjalne narzędzie montażowe do opasek serii KR. Opaski te wyróżniają się gładką taśmą i unikalnym mechanizmem blokującym.Konstrukcja zapewnia bardzo mocne, odporne na wibracje wiązanie. Opaski, ze względu na swoje szczególne właściwości są stosowane do wiązania przewodów i kabli, a także do mocowania manszetów na przekładniach kierowniczych, węży wodnych i węży hydraulicznych. Dostępne są zarówno jako opaski o stałej długości jak i w formie ciągłej taśmy (szpule 50 m), która jest dosyć elastyczna i możną ją przyciąć na dowolną długość

Dane techniczne

Długość taśmy
210 mm
Grubość opaski
2.3 mm
Maks. średnica wiązki
47 mm
Szerokość taśmy
8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Min. średnica wiązki
8 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
785 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Bez ząbkowania
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Możliwość rozpięcia
Nie
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Kołek z włókna szklanego
Fluorescencyjne
Nie
Obszar nadruku
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

KR6G5-E/TFE-BU 17,8x11,8 niebieski Cokół mocujący
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-00653

KR6G5-E/TFE-BU 17,8x11,8 niebieski Cokół...

KR6G5-E/TFE-BU 17,8x11,8 niebieski Cokół mocujący
KR8/33-PA66UV-BK 330x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
Porównaj
HELLERMANN TYTON
121-83360

KR8/33-PA66UV-BK 330x8,0 czarny UV Opaska...

KR8/33-PA66UV-BK 330x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
KR8/33-PA66W-BK 337x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
Porównaj
HELLERMANN TYTON
121-83310

KR8/33-PA66W-BK 337x8,0 czarny UV Opaska...

KR8/33-PA66W-BK 337x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec

Produkty powiązane i akcesoria

KR6/8-BU/RD niebieski Narzędzie montażowe

Opis produktu

Wytrzymałe, metalowe narzędzie do opasek kablowych serii KR. Zaciąga i obcina zbędny koniec opaski równo z główką. Wystarczy wymienić płytkę czołową, aby móc używać opasek o różnych szerokościach: 6 mm i 8 mm. Narzędzie KR6/8 służy do zaciągania opasek serii KR, które posiadają specjalny bolec. Po osiągnięciu...

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
6 - 8 mm
Materiał obudowy narzędzia
Metal
Naprężenia zaciskania
Ręczny
Właściwości
Ręczne odcięcie
Porównaj
121-00680
KR6/8-BU/RD niebieski Narzędzie montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar