KR8G5-PA66HS-BK czarny Cokół mocującyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812384.jpg.
KR8G5-PA66HS-BK czarny Cokół mocujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KR-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-24850
Kod EAN: 
4031026217468
Symbol Sonepar: 
P01384400
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zaokrąglona konstrukcja zapewnia lepsze mocowanie kabli. Łatwy montaż za pomocą wkrętu lub śruby. Pewne mocowanie, szczególnie w obszarach o dużej wibracji. Dostępne w szerokiej gamie materiałów i rozmiarów. Elementy mocujące zaprojektowane specjalnie do mocowania cięższych wiązek kablowych są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, od rolnictwa po przemysł motoryzacyjny. Umożliwiają pewne mocowanie i mogą być stosowane z różnymi opaskami kablowymi o dużej wytrzymałości i o szerokości do 8,3 mm

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
8 mm
Długość
25 mm
Szerokość
14.5 mm
Wysokość
12 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 105 °C
Średnica otworu montażowego
6.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Przykręcanie i nitowanie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

KR6G5-E/TFE-BU 17,8x11,8 niebieski Cokół mocujący
Porównaj
HELLERMANN TYTON
151-00653

KR6G5-E/TFE-BU 17,8x11,8 niebieski Cokół...

KR6G5-E/TFE-BU 17,8x11,8 niebieski Cokół mocujący
KR8/21-PA66HS-NA 210x8,0 HS UV naturalny Opaska kablowa blokowana na bolec
Porównaj
HELLERMANN TYTON
121-82155

KR8/21-PA66HS-NA 210x8,0 HS UV naturalny...

KR8/21-PA66HS-NA 210x8,0 HS UV naturalny Opaska kablowa blokowana na bolec
KR8/33-PA66UV-BK 330x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
Porównaj
HELLERMANN TYTON
121-83360

KR8/33-PA66UV-BK 330x8,0 czarny UV Opaska...

KR8/33-PA66UV-BK 330x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
KR8/33-PA66W-BK 337x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
Porównaj
HELLERMANN TYTON
121-83310

KR8/33-PA66W-BK 337x8,0 czarny UV Opaska...

KR8/33-PA66W-BK 337x8,0 czarny UV Opaska kablowa gładka blokowana na bolec
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar