KS 200x300x150 RAL7035 Szafa z płytą montażową z tworzywaRITTAL

files/fotob/723058.jpg.
KS 200x300x150 RAL7035 Szafa z płytą montażową z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1423500
Kod EAN: 
4028177526594
Symbol Sonepar: 
P00549976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KS Skrzynka sterownicza z tworzywa sztucznego, SxWxG: 200x300x150 mm, Nienasycony poliester wzmacniany włóknem szklanym, z drzwiami

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
200 mm
Wysokość
300 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

KS (20szt) Nakrętka M6 wciskana

Opis produktu

KS Wkładka gwintowana do KS, do gwintu M6

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Porównaj
1482000
KS (20szt) Nakrętka M6 wciskana
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS (4szt) Regulacja głębokości

Opis produktu

KS Regulacja wgłębna płyt montażowych do KS, do gł.: ≤ 200 mm
Porównaj
1481000
KS (4szt) Regulacja głębokości
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS (4szt) Uchwyt mocowania naściennego

Opis produktu

KS Uchwyt mocowania naściennego do KS, podobny do RAL 7035
Porównaj
1483010
KS (4szt) Uchwyt mocowania naściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS Uchwyt

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja E, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
1484000
KS Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS Uchwyt

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja E, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
1484001
KS Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS Wkładka zamka dwupiórkowa

Opis produktu

KS Wkładka zamka, wersja E, tworzywo sztuczne, wkładka dwupiórkowa 3 mm
Porównaj
1492000
KS Wkładka zamka dwupiórkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Mocowanie masztowe do KL, EB, BG, AE, KS i obudów naściennych CS
Porównaj
2584000
SZ Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar