KSB250SM428 Kaseta odpływowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554146.jpg.
KSB250SM428 Kaseta odpływowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KS
Nr Katalogowy: 
KSB250SM428
Kod EAN: 
3606485137421
Symbol Sonepar: 
P01345749
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KASETA ODPL. 250A 3L+N+PE WYL+25MOD.. Gama produktów: Canalis - dostarczane wyposażenie: wyłącznik do osobnego zamówienia - polaryzacja jednostki odpływowej: 3L+N+PE

Dane techniczne

Długość
407 mm
Liczba biegunów
3
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 690 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
250 A
Szerokość
278 mm
Wysokość
632 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP31
Rodzaj gniazda
Inne
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie
Z blokadą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar