KSG M25 BS O NI 2 G25 Dławnica kablowaWEIDMUELLER

files/fotob/1051850.jpg.
KSG M25 BS O NI 2 G25 Dławnica kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KSG (STANDARDOWA DŁAWNICA KABLOWA KLIPPON EX)
Nr Katalogowy: 
0930511222
Kod EAN: 
4032248918119
Symbol Sonepar: 
P10051583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dławnica kablowa do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex e i Ex d). Dławnica kablowa może być stosowana z kablami uzbrojonymi lub nie uzbrojonymi

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
13.5 - 20 mm
Długość gwintu
16 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
38 mm
Zakres temperatury pracy
-60 - 180 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Gatunek materiału
Mosiądz
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

EA-RING MS/M25 Nakładka uziemiająca

Opis produktu

Pierścień uziemiający ekranowania przewodu w przepuście. Powoduje wyrównanie potencjałów z innymi przepustami kablowymi zastosowanymi w obudowie

Dane techniczne

Długość
61.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Materiał
Inne
Typ połączenia
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Do dławnic z gwintem typu
Metryczny
Do gwintu o średnicy (w calach)
Inne
Porównaj
1736500000
EA-RING MS/M25 Nakładka uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSWF M25 Pierścień uszczelniający

Opis produktu

Płaska uszczelka zwiększająca stopień ochrony w przypadku stosowania przepustów kablowych oraz zaślepek uszczelniających. Zalecana w przypadku zastosowań iskrobezpiecznych Ex. Uszczelka jest także zamiennikiem oringa
Porównaj
0899770000
KSWF M25 Pierścień uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M25 MS Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca do mocowania metalowych przepustów kablowych

Dane techniczne

Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Mosiądz
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
1737010000
SKMU M25 MS Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZS M25 (316L) Podkładka zabezpieczająca

Opis produktu

Stalowa podkładka ząbkowana zapobiega poluzowaniu się przepustu kablowego
Porównaj
1736320000
SZS M25 (316L) Podkładka zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar