KSM325U Y/R 3-pol.25A IP67 żółto-czer. Wyłącznik w obud.z poliwęglanuKATKO

files/fotob/1341097.png.
KSM325U Y/R 3-pol.25A IP67 żółto-czer. Wyłącznik w obud.z poliwęglanu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KSM 325 YR M1
Kod EAN: 
6419410328590
Symbol Sonepar: 
P01385204
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Łatwe w montażu
  • IP67
  • Na bazie rozłącznika o wysokich parametrach
  • Dobra odporność na promieniowanie UV oraz wiele związków chemicznych
  • Membranowe uszczelniacze dla przewodów w standardzie, zaciski przewodów 2x20mm na górze, 2x20mm na dole oraz 2x15mm na tyle obudowy
  • Możliwość zainstalowania dławnic kablowych M20
  • Mocowania do ściany z membranowymi uszczelnieniami
  • Wymiary mocowania ściennego 62,0 x 90,0mm
  • Duże zaciski do przewodów 1,5-16mm2
  • Możliwość blokady kłódką w pozycji OFF
  • Możliwość zaplombowania w pozycji ON
  • Możliwość zaplombowania obudowy
  • Dostępne 2, 3, 4-polowe oraz 3-polowe ze stykiem pomocniczym
  • Duże zaciski 1,5-16mm2 neutralny i uziemiający w wykonaniu 3-polowym, uziemiający w wykonaniach 2, 4-polowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar