Złączka śrubowa KSNP do 6 kV
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: KSNP
Indeks producenta: KSNP_10-2595/1
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5902846509141
Materiał korpusu końcówek: stop aluminium cynowany
Materiał śrub złączek: stop aluminium, wyposażone w mosiężny element dociskowy
Materiał śrub: materiał półprzewodzący
Przekrój żyły Al: 25-95 mm2 rm
Przekrój żyły Al: 25-95 mm2 re
Przekrój żyły Al: 25-95 mm2 sm
Przekrój żyły Al: 25-95 mm2 se
Przekrój żyły Al: 25-95 mm2 V klasa
Cu: 25-95 mm2 rm
Cu: 25-95 mm2 sm
Cu: 25-95 mm2 re
Cu: 25-95 mm2 V klasa