KST43-125 Obudowa-akcesoria z tworzywaEATON

files/fotob/2326683.jpg.
KST43-125 Obudowa-akcesoria z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
081639
Kod EAN: 
4015080816393
Symbol Sonepar: 
P00584824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawowa obudowa rozdzielnicy z zamontowanymi dławikami kablowymi, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, zamknięte płyty boczne obudowy, wytłoczenia na całym obszarze, ściany otwarte u dołu lub u góry, kable mogą być wprowadzane od przodu przez dzielone płyty dławnicowe, uszczelniane zapięcia pokrywy, RAL 7035, szary (podstawa), przezroczysty przydymiony, (pokrywa), Głębokość montażu z płytą montażową=125 mm, typ osłony: przezroczysta przydymiona, typ bazy: dławiki kablowe otwierane od góry i od dołu

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Głębokość
150 mm
Głębokość wbudowania
125 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
76
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
375 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Wysokość
250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj drzwi
Brak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Do ochrony odgromowej
Tak
Przepust kablowy
Tak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj powłoki
Inne
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odporność udarowa
IK10

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar