KT-128 Kamera termowizyjnaSONEL

files/fotob/1812288.jpg.
KT-128 Kamera termowizyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBKT128
Kod EAN: 
5907624002319
Symbol Sonepar: 
P10038158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejdź w termowizję

Kamera termowizyjna Sonel KT-128 to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 120 x 90 pikseli, wspartą kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, toteż w pełni zabezpiecza potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń.

Zastosowania

KT-128 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w:

  • energetyce (w tym podczas badań instalacji PV),
  • budownictwie,
  • przemyśle,
  • HVAC.

Cechy

  • zakres pomiarowy -20°C...400°C
  • szybki start
  • szybki pomiar temperatury
  • automatyczna sygnalizacja przekroczenia granicy alarmu
  • zapis zdjęć na karcie SD
  • wbudowana bateria Li-Ion pozwalająca na 5-godzinny czas pracy
  • interfejsy: USB typu C, slot SD
  • możliwość ustawienia na statyw

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury
-20 - 400 °C
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
320 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
240 px
Względna dokładność pomiarowa
2 %
Liczba klatek na sekundę
25
Przekątna wyświetlacza
2.4 cal
Rozdzielczość czujnika (pionowa)
90 px
Rozdzielczość czujnika (pozioma)
120 px
Gniazdo karty CompactFlash typu I
Nie
Gniazdo karty CompactFlash typu II
Nie
Gniazdo karty microSD
Tak
Gniazdo karty miniSD
Nie
Gniazdo karty SD
Nie
Nagrywanie wideo
Tak
Złącze USB
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar